›

SELETTORE A LEVA CON RITORNO 0-1

Cod. Rexel GWGW74421
Cod. Produttore GW74421
Cod. EAN 8011564822962

Informazioni principali

  • Serie: 74 PS, Building
  • Diametro pulsanti: 22 mm
  • Tipo: Selettore a leva
  • Funzione: Ritorno 0-1
  • Grado protezione: IP66
  • Applicazione: Interfaccia uomo-macchina
  • Contenitori: 1-12 posti disponibili
  • Uso: Controllo stato azionamenti

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 74 PS - Pulsanti, selettori e segnalatori Ø 22 mm - La serie 74 PS è un sistema di pulsanti, selettori e segnalatori dal diametro 22mm con grado di protezione IP66 che permette di creare una vera e propria interfaccia tra l’uomo e la macchina e, allo stesso tempo, di controllare lo stato di funzionamento degli azionamenti e delle apparecchiature assicurando standard di sicurezza elevati. Sono infine disponibili in gamma 6 tipologie di contenitori vuoti da 1 a 12 posti o contenitori già completi di pulsanti e contatti.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

2

tattile

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Manopola

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Serie

74 PS,Building

SELETTORE A LEVA CON RITORNO 0-1