Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE9001KS43K5R
Cod. Produttore
9001KS43K5R
Cod. EAN
0047569000126

Informazioni di prodotto

Selettore 3 posizioni fisse chiave

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il selettore a chiave Harmony 9001K di Schneider Electric con chiave Ronis numero 455 ha 3 posizioni e funziona con un meccanismo fisso. La chiave può essere estratta in posizione centrale. È dotato di una ghiera metallica cromata e si installa in un foro da 30 mm. Questo selettore a chiave fornisce un'interfaccia versatile per il controllo delle macchine. È facilmente installabile in fori standard del pannello di diametro 30 mm e fornisce al personale autorizzato un modo sicuro per passare tra le modalità di funzionamento di processo o della macchina. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

colore del pulsante

argento

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

materiale dell’anello frontale

metallo

con anello frontale

numero di posizioni di commutazione

3

diametro del foro

31 mm

esecuzione dell’elemento di azionamento

chiave

colore dell'anello frontale

cromo

Serie

Harmony_9001_K

Produttore

Interruttore selettore Ø30 - 3 pos - c/chiave - Ronis 455 estrazione al centro