Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4BD21
Cod. Produttore
XB4BD21
Cod. EAN
3389110887075

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony XB4
  • 2 posizioni, leva nera
  • Diametro montaggio 22,5 mm
  • 1 contatto NA
  • Materiale testa metallo cromato
  • Protezione IP IP67, IP69, IP69K
  • Corrente nominale 10 A
  • Durata meccanica 1.000.000 cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il selettore modulare nero Harmony XB4 di Schneider Electric ha 2 posizioni, funziona con un meccanismo fisso e utilizza morsetti a vite. Ha 1 contatto NA e una ghiera metallica cromata. Questo selettore fornisce un'interfaccia versatile per il controllo delle macchine. È facilmente installabile in fori standard di diametro 22 mm ed è collegabile ai circuiti di comando con semplici morsetti a vite. Fornisce un metodo efficace per impostare la macchina in varie modalità operative. È resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta alla polvere e tenuta all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Nero

numero di posizioni di commutazione

2

colore dell'anello frontale

Cromo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola corta

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Harmony XB4

Produttore

Selettore Ø22 - 2 posizioni - leva nero - 1NO

€ 19,04 x 1 pz.
(pz.)