Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBP0
Cod. Produttore
ZBP0
Cod. EAN
3389110101935

Informazioni di prodotto

  • Colore: Trasparente
  • Forma: Circolare
  • Compatibilità: Harmony XB4, XB5
  • Diametro pulsanti: 22 mm
  • Tipo: Cappuccio singolo
  • Peso netto: 0,002 kg
  • Confezione: Set da 10
  • Serie: Harmony XB4

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cappuccio in silicone trasparente Harmony di Schneider Electric è compatibile con le teste circolari sporgenti Harmony XB4 e XB5. Questo cappuccio in silicone è ideale per completare un'unità di comando e adattarla ai rigorosi requisiti di igiene e pulizia di alcuni settori industriali. È trasparente, per consentire agli utenti di vedere i colori e la marcatura del pulsante sottostante, ed è modellato per adattarsi perfettamente ai pulsanti Harmony. La sua resistenza chimica lo rende ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi che richiedono frequenti operazioni di pulizia chimica.

colore

Neutro

Tipologia

Alto

forma

Tondo

trasparente

Serie

Harmony XB4

Produttore

Calotta per pulsante tondo sporgente—PER UNITÀ Ø22mm - - 10/CONF

€ 1,39 x 1 pz.
(pz.)