› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

SEGREGAZIONE ORIZZONTALE L900

Cod. Rexel MGLEEBC9600
Cod. Produttore LEEBC9600
Cod. EAN 3606481204776

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT SEGREGAZIONE ORIZZONTALE L 900
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Facile e veloce
  • Uso: Commerciale e industriale
  • Durabilità: Resistente nel tempo
  • Design: Compatto e ordinato
  • Serie: L 900

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il KIT SEGREGAZIONE ORIZZONTALE L 900 rappresenta una soluzione innovativa e versatile per la gestione dei cavi elettrici. Progettato per ottimizzare l'organizzazione e la sicurezza degli impianti elettrici, questo kit è ideale per applicazioni in ambienti commerciali e industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e resistenza nel tempo, assicurando prestazioni affidabili anche in condizioni di lavoro gravose. La sua struttura consente una facile installazione e manutenzione, semplificando il processo di cablaggio e riducendo il rischio di errori. Inoltre, il design compatto favorisce una migliore distribuzione dello spazio, contribuendo a mantenere un ambiente di lavoro ordinato e professionale. Con il KIT SEGREGAZIONE ORIZZONTALE L 900, ogni progetto di cablaggio diventa più semplice e gestibile, conferendo un aspetto pulito e funzionale agli impianti elettrici.
SEGREGAZIONE ORIZZONTALE L900