Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPTBS1050
Cod. Produttore
PTBS1050
Cod. EAN
8015646794697

Informazioni di prodotto

SEGR.VER.LAT.CIECA H=1000MM P=500MM SMI

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PTBS1050 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Segregazione laterale per struttura senza montante intermedio

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4b

altezza

540.7 mm

per suddivisione interna forma 2a

materiale

acciaio

forma costruttiva

kit di montaggio

colore

naturale

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

larghezza

1000 mm

per suddivisione interna forma 4a