Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPSHW6092
Cod. Produttore
PSHW6092
Cod. EAN
8015646797391

Informazioni di prodotto

SEGR.ORIZ.F3B E2.2 ESTR. L=600MM P=900MM

Documentazione tecnica

Il TUPSHW6092 è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo estrattore di 600 mm offre una funzionalità ottimale per l'installazione di apparecchiature elettriche. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo, mentre il design ergonomico facilita l'uso. Ideale per professionisti e appassionati del settore, il TUPSHW6092 è un elemento indispensabile per ogni progetto elettrico.

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4b

altezza

561.5 mm

per suddivisione interna forma 2a

materiale

acciaio

forma costruttiva

kit di montaggio

colore

naturale

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

larghezza

642 mm

per suddivisione interna forma 4a

Produttore

ABB

SEGR.ORIZ.F3B E2.2 ESTR. L 600MM P