Prodotti / Distribuzione elettrica /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPFVS2062
Cod. Produttore
PFVS2062
Cod. EAN
8015646795397

Informazioni di prodotto

Questo prodotto garantisce efficienza e praticità nell’installazione di quadri elettrici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie alla struttura modulare
  • Risparmio di tempo durante l’assemblaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Migliore organizzazione interna del quadro elettrico
  • Maggiore sicurezza e affidabilità dell’impianto

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PFVS2062 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Segregazione apparecchiature modulari

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4b

altezza

2177 mm

per suddivisione interna forma 2a

materiale

acciaio

forma costruttiva

kit di montaggio

colore

naturale

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

larghezza

6477 mm

per suddivisione interna forma 4a

Produttore

ABB

SEGR.FRONT.BARRE H 200MM L 600MM MI

€ 86,44 x 1 pz.
(pz.)