Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW15651
Cod. Produttore
GW15651
Cod. EAN
8034035076510

Informazioni di prodotto

SEGNAP.12VAC/DC-230VAC TRASP.2M B.S garantisce efficienza e versatilità in ogni installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare e al sistema di aggancio frontale
  • Risparmio di tempo con montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto
  • Compatibilità con tensioni da 12VAC/DC a 230VAC per diverse applicazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto grazie alla tecnologia a basso voltaggio
  • Design trasparente e discreto per un’estetica raffinata
  • Illuminazione efficace e continua per orientamento e sicurezza

Certificazioni e Dichiarazioni

Presentiamo il SEGNAP.12VAC/DC-230VAC TRASP.2M B.S, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo segnaposto è ideale per applicazioni elettriche. La sua versatilità consente di operare sia a 12VAC/DC che a 230VAC, rendendolo perfetto per diverse esigenze. Il design trasparente e la lunghezza di 2 metri offrono una soluzione pratica e funzionale per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

larghezza

49 mm

tipo di collegamento

Morsetto a vite

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Non necessario

lunghezza

53 mm

altezza/profondità

50 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

materiale della copertura

Plastica opalina

grado di protezione (IP)

IP41

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Idoneo per l'installazione su superfici

Colore luce

Bianco

tensione nominale

12 ... 230 V

corrente nominale

2,6 ... 2,6 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Segnaposto elettrico trasparente 12VAC/DC-230VAC lunghezza 2 metri uso industriale