Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss Chorusmart /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW12651
Cod. Produttore
GW12651
Cod. EAN
8011564269330

Informazioni di prodotto

Il segnapasso GWGW12651 garantisce efficienza e facilità d’installazione per impianti elettrici moderni.

Vantaggi per l’installatore:

  • Montaggio rapido grazie all’aggancio frontale senza rimuovere il supporto
  • Design modulare che ottimizza gli spazi
  • Materiali resistenti e finiture di qualità per installazioni durature

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con alimentazione 12VAC/DC-230VAC
  • Illuminazione discreta e funzionale per orientamento sicuro
  • Estetica elegante con finitura nero satinato

Certificazioni e Dichiarazioni

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Nero - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Nero satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in nero satinato, elegante e raffinato, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

larghezza

49 mm

tipo di collegamento

Morsetto a vite

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Non necessario

lunghezza

53 mm

altezza/profondità

50 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

materiale della copertura

Plastica opalina

grado di protezione (IP)

IP41

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Idoneo per l'installazione su superfici

Colore luce

Bianco

tensione nominale

12 ... 230 V

corrente nominale

2,6 ... 2,6 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Segnapasso modulare trasparente 12Vac/dc-230Vac 2 moduli nero serie civile