Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW13651
Cod. Produttore
GW13651
Cod. EAN
8034035073816

Informazioni di prodotto

Il SEGNAPASSO GWGW13651 garantisce un’installazione semplice e un’efficienza energetica ottimale.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al sistema modulare
  • Installazione rapida e senza rimozione del supporto
  • Compatibilità con diverse tensioni (12VAC/DC-230VAC)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione sicura e affidabile per interni ed esterni
  • Design trasparente e discreto, si integra in ogni ambiente
  • Risparmio energetico con funzionamento a bassa tensione

Certificazioni e Dichiarazioni

Il SEGNAPASSO GWGW13651 è un'illuminazione versatile progettata per ambienti interni ed esterni. Funziona a tensione 12VAC/DC-230VAC, offrendo un'illuminazione sicura e affidabile. Con una lunghezza di 2 metri, questo prodotto è ideale per guidare in sicurezza il passaggio in spazi pubblici e privati. La trasparenza del design si integra perfettamente in qualsiasi contesto, rendendolo una scelta elegante e funzionale per ogni esigenza di illuminazione. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in natural beige satinato, caldo e accogliente, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

larghezza

49 mm

tipo di collegamento

Morsetto a vite

colore del corpo

Beige

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Non necessario

lunghezza

53 mm

altezza/profondità

50 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

materiale della copertura

Plastica opalina

grado di protezione (IP)

IP41

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Idoneo per l'installazione su superfici

Colore luce

Bianco

tensione nominale

12 ... 230 V

corrente nominale

2,6 ... 2,6 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Segnapasso 12VAC/DC-230VAC trasparente 2 metri per illuminazione interna ed esterna