Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: OVA48604 è un segnale di uscita di emergenza Exiway Smartexit DiCube indirizzabile e permanente. Questo apparecchio di segnalazione di emergenza integra una lampadina LED con 100000 ore di durata e un'autonomia di 1 ora e 30 minuti. Ha una distanza di visibilità di 26 m. Include 1 batteria da 1,5 Ah con una tensione di 3,2 V, tipologia LiFePO4. Questo dispositivo può essere montato a parete o a soffitto, a bandiera e a sospensione dal soffitto. Può anche essere montato con una staffa a parete del tipo a bandiera. Dimensioni: altezza 260 mm, larghezza 190 mm e profondità 45 mm. Peso: 600 g. Il prodotto ha un grado di protezione IP40, una resistenza al fuoco di 850 °C ed è certificato EN/IEC 60598-2-22 ed EN 62034.