› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Salvamotori

Segnalatore sgancio 2 NC morsetti vite per interruttore PKZ0

Cod. Rexel KM72899
Cod. Produttore 072899
Cod. EAN 4015080728993

Informazioni principali

  • Tipo: Segnalatore sgancio
  • Contatti: 2 NC
  • Morsetti: a vite
  • Compatibile con: PKZ(M)0
  • Serie: Moeller series
  • Montaggio: su interruttore
  • Funzione: segnalazione sgancio
  • Quantità consigliata: 2

Descrizione del prodotto

Il dispositivo KM72899 è un modulo di segnalazione con montaggio laterale, progettato per un collegamento elettrico tramite raccordo a vite. Si tratta di un componente innestabile privo di portalampada, dotato di due contatti normalmente chiusi (NC) e un commutatore di segnale. Questo modulo è ideale per applicazioni che richiedono un controllo affidabile e sicuro dei circuiti elettrici, garantendo un funzionamento preciso e duraturo. La sua configurazione lo rende adatto all'integrazione in sistemi elettrici professionali, assicurando facilità di installazione e manutenzione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Segnalatore di sgancio 2 NC, con morsetti a vite, per​ interruttore automatico​ grandezza​ PKZ(M)0

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione laterale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3,5 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di commutatori di segnale

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Serie

Moeller series

Segnalatore sgancio 2 NC morsetti vite per interruttore PKZ0