› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Salvamotori

Segnalatore sgancio 2NA morsetti vite per interruttore PKZ0 Germania

Cod. Rexel KM72898
Cod. Produttore 072898
Cod. EAN 4015080728986

Informazioni principali

  • Descrizione: Segnalatore sgancio 2 NA
  • Tipo morsetti: a vite
  • Compatibilità: Interruttore PKZ(M)0
  • Serie: Moeller series
  • Funzione: Segnalazione sgancio
  • Contatti: 2 NA
  • Quantità consigliata: 2

Descrizione del prodotto

Segnalatore modulare AGM2-10-PKZ0 progettato per montaggio laterale con collegamento elettrico a vite. Dispone di due contatti normalmente aperti per un'affidabile funzione di commutazione. Il design innestabile facilita l'installazione e la manutenzione senza necessità di portalampada integrato. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e sicuro dei segnali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Segnalatore di sgancio 2 NA, con morsetti a vite, per​ interruttore automatico​ grandezza​ PKZ(M)0

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione laterale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3,5 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di commutatori di segnale

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Serie

Moeller series

Segnalatore sgancio 2NA morsetti vite per interruttore PKZ0 Germania