Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM183283
Cod. Produttore
183283
Cod. EAN
4015081782246

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 30 mm
  • Colore luce: Verde
  • Tipo: Segnalatore luminoso
  • Grado protezione: Adatto ad ambienti industriali
  • Materiali: Resistenti e duraturi
  • Installazione: Semplice e compatibile
  • Applicazioni: Controllo e monitoraggio
  • Serie: Moeller series
Spia luminosa con lente tonda verde da 30 mm, dotata di anello frontale cromato in metallo che ne garantisce robustezza e un design elegante. La lente piatta assicura una visibilità chiara e uniforme della segnalazione luminosa. Progettata per l’installazione di un singolo segnalatore luminoso, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e qualità nei materiali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il KM183283 è un segnalatore luminoso di alta qualità progettato per applicazioni industriali. Con un diametro di 30 mm, questo dispositivo è caratterizzato da una luce verde brillante, ideale per indicare stati operativi o allarmi in modo chiaro e visibile. Realizzato con materiali resistenti, il segnalatore è progettato per garantire durabilità e affidabilità anche in ambienti di lavoro impegnativi. Il suo design compatto e funzionale lo rende facile da integrare in vari sistemi di controllo e monitoraggio. La semplicità di installazione e la compatibilità con diversi circuiti elettrici lo rendono un'opzione versatile per professionisti del settore elettrico. Con un grado di protezione adeguato, il KM183283 è perfetto per garantire sicurezza e prestazioni ottimali in ogni situazione.

diametro del foro

30 mm

colore della lente

Verde

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

numero di segnalatori luminosi installabili

1

esecuzione della lente

Piatto

Serie

Moeller series

Produttore

Segnalatore luminoso 30mm verde per automazione industriale