Prodotti / Sicurezza / Allarmi Tecnici / Varie Gestione Allarmi Tecnici /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1GA51917MET/P
Cod. Produttore
1GA51917MET/P
Cod. EAN
8019108180882

Informazioni di prodotto

SEGNALATORE GAS METANO ZEFIRO PARETE
Descrizione del produttore: Il rilevatore di gas PY1GA51917MET/P è un dispositivo innovativo progettato per garantire la sicurezza in ambienti dove è necessario monitorare la presenza di gas pericolosi. Questo strumento è in grado di rilevare metano e gas naturale, offrendo una protezione essenziale contro potenziali rischi. La sua installazione a parete lo rende facilmente integrabile in qualsiasi ambiente, sia residenziale che commerciale. Realizzato con materiali di alta qualità, il rilevatore è progettato per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, garantendo così una lunga durata nel tempo. Questo dispositivo non solo contribuisce a mantenere un ambiente sicuro, ma fornisce anche tranquillità a chi lo utilizza. La tecnologia avanzata di rilevamento assicura che anche le più piccole concentrazioni di gas vengano monitorate efficacemente, permettendo interventi tempestivi in caso di necessità.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

120 mm

altezza

82 mm

profondità

27,5 mm

Tensione d'esercizio

230 V

tipo di segnalazione

Ottico/acustico

gas infiammabile

gas esplosivo

gas tossico

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

rileva il metano

rileva il gas naturale

Produttore

Segnalatore gas metano Zefiro a parete rilevazione alta sensibilità uso residenziale e commerciale