Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02288
Cod. Produttore
B02288
Cod. EAN
8015892022889

Informazioni di prodotto

Scatola di derivazione SDN3 W ideale per canaline TA-N/TA-EN/TA-GN, progettata per ottimizzare l’installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile montaggio grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con diversi tipi di canaline

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione ordinata e sicura
  • Migliore gestione dei cavi elettrici
  • Contribuisce all’efficienza dell’impianto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: SDN3 W Scatola per derivazione canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

larghezza

231 mm

profondità

231 mm

numero RAL

9001

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

SDN3 W Scatola per derivazione canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

€ 81,15 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info