Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02289
Cod. Produttore
B02289
Cod. EAN
8015892022896

Informazioni di prodotto

Scatola per derivazione canali 231x231x95mm linee TA-N / TA-EN grigio SDN3 G

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola per derivazione canali a parete per le linee TA-N e TA-EN, con dimensioni b231 x h231 mm e profondità 95 mm. Realizzata in ABS grigio RAL 7030, offre protezione IP40 secondo EN 60529 e impedisce la propagazione della fiamma. Supera il test GWT a 650°C (EN 60695-2-11), garantendo sicurezza e durata nelle installazioni.

larghezza

231 mm

profondità

231 mm

numero RAL

7030

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

TA

Produttore

SDN3 G Scatola per derivazione canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO