Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02286
Cod. Produttore
B02286
Cod. EAN
8015892022865

Informazioni di prodotto

Scatola di derivazione SDN2 W, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo nelle operazioni di collegamento
  • Compatibilità con canaline standard TA-N/TA-EN/TA-GN

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione ordinata e sicura degli impianti
  • Maggiore affidabilità e durata nel tempo
  • Possibile riduzione dei consumi energetici grazie a connessioni ottimizzate

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: SDN2 W Scatola per derivazione canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

larghezza

151 mm

profondità

151 mm

numero RAL

9001

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

SDN2 W Scatola per derivazione canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

€ 56,01 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info