Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02287
Cod. Produttore
B02287
Cod. EAN
8015892022872

Informazioni di prodotto

SDN2 G SCAT.DERIVAZIONE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola per derivazione canali 151x151x75mm linee TA-N / TA-EN grigio SDN2 G

larghezza

151 mm

profondità

151 mm

numero RAL

7030

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

TA

Produttore

SDN2 G Scatola per derivazione canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO