Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02284
Cod. Produttore
B02284
Cod. EAN
8015892022841

Informazioni di prodotto

Scatola di derivazione SDN1 W, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione con design compatto
  • Risparmio di tempo grazie al montaggio intuitivo
  • Compatibilità con canaline TA-N/TA-EN/TA-GN

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto elettrico
  • Materiali resistenti per lunga durata
  • Contribuisce all’efficienza energetica grazie a connessioni stabili

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: SDN1 W Scatola per derivazione canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

larghezza

151 mm

profondità

60 mm

numero RAL

9001

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

SDN1 W Scatola per derivazione canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

€ 50,29 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info