Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02285
Cod. Produttore
B02285
Cod. EAN
8015892022858

Informazioni di prodotto

SDN1 G SCAT.DERIVAZIONE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola per derivazione canali 151x151x60mm linee TA-N / TA-EN grigio SDN1 G

larghezza

151 mm

profondità

151 mm

numero RAL

7030

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

TA

Produttore

SDN1 G Scatola per derivazione canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO