Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00505307
Cod. Produttore
00505307
Cod. EAN
8001132053072

Informazioni di prodotto

  • Lunghezza totale - l - [mm]: 120;
  • Lunghezza utile: 72;
  • Attacco per elettroutensili: Ø 8,0;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 9;

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Punta trapano per muro in carburo di alta qualità, progettata per garantire precisione e durata durante le operazioni di foratura. Con una lunghezza di 120 mm e un diametro di 9 mm, è ideale per lavori su materiali da costruzione come cemento, mattoni e pietra. La sua punta in carburo assicura una maggiore resistenza all'usura e una migliore penetrazione, rendendo questo utensile indispensabile per applicazioni elettriche e installazioni murarie.

Produttore

SDD 9 x120 Punta trapano muro al carburo