Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00505306
Cod. Produttore
00505306
Cod. EAN
8001132053065

Informazioni di prodotto

  • Lunghezza totale - l - [mm]: 120;
  • Lunghezza utile: 72;
  • Attacco per elettroutensili: Ø 7,5;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 8;
Descrizione del produttore: La punta trapano per muro al carburo SDD 8 x 120 è uno strumento professionale progettato per forare materiali da costruzione con precisione e durata. Realizzata con materiali resistenti, garantisce elevate prestazioni e lunga durata anche in condizioni di utilizzo intensivo. La sua dimensione di 8 mm di diametro e 120 mm di lunghezza la rende ideale per lavori di foratura su pareti e superfici dure, offrendo stabilità e affidabilità durante l'uso. Questo prodotto è indispensabile per chi cerca efficienza e qualità nel settore dell'edilizia e dell'impiantistica elettrica.

Produttore

SDD 8 x120 Punta trapano muro al carburo