Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00505314
Cod. Produttore
00505314
Cod. EAN
8001132053140

Informazioni di prodotto

  • Lunghezza totale - l - [mm]: 150;
  • Lunghezza utile: 79;
  • Attacco per elettroutensili: Ø 12,5;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 16;

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La punta trapano per muro al carburo SDD 16x150 è uno strumento robusto e durevole, ideale per forare materiali da costruzione come cemento, muratura e pietra. Realizzata con carburo di alta qualità, garantisce una maggiore resistenza all'usura e una lunga durata nel tempo. La dimensione 16x150 permette fori precisi e profondi, rendendola adatta sia per applicazioni professionali che fai-da-te nel settore elettrico. Questo utensile è progettato per offrire prestazioni elevate e affidabilità durante l'installazione di impianti elettrici e altri lavori di foratura su superfici dure.

Produttore

SDD 16x150 Punta trapano muro al carburo