Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00505312
Cod. Produttore
00505312
Cod. EAN
8001132053126

Informazioni di prodotto

  • Lunghezza totale - l - [mm]: 150;
  • Lunghezza utile: 91;
  • Attacco per elettroutensili: Ø 13,0;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 14;

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Punta trapano al carburo per muro di dimensioni 14x150 mm, ideale per forature precise e durature su materiali da costruzione. Questo utensile garantisce elevate prestazioni grazie alla punta resistente che assicura una lunga durata e un'efficace penetrazione nel cemento e nella muratura. Progettata per l'uso con trapani elettrici, è adatta a professionisti e appassionati del fai-da-te che necessitano di strumenti affidabili per lavori di foratura su pareti e superfici dure.

Produttore

SDD 14x150 Punta trapano muro al carburo