Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00505310
Cod. Produttore
00505310
Cod. EAN
8001132053102

Informazioni di prodotto

  • Lunghezza totale - l - [mm]: 150;
  • Lunghezza utile: 92;
  • Attacco per elettroutensili: Ø 10,0;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 12;

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Punta trapano per muro in carburo, dimensioni 12x150 mm, progettata per garantire elevate prestazioni e durata nel tempo durante le operazioni di foratura su materiali da costruzione. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e resistenza, questa punta assicura un taglio netto e una maggiore efficienza nel lavoro. Realizzata con materiali di alta qualità, è adatta a trapani elettrici per uso professionale e domestico.

Produttore

SDD 12x150 Punta trapano muro al carburo