Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00505309
Cod. Produttore
00505309
Cod. EAN
8001132053096

Informazioni di prodotto

  • Lunghezza totale - l - [mm]: 150;
  • Lunghezza utile: 92;
  • Attacco per elettroutensili: Ø 10,0;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 11;

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Punta trapano in carburo per muro, dimensioni 11x150 mm, ideale per forature precise e resistenti su materiali edili. Progettata per garantire durata e performance elevate durante l'utilizzo con trapani elettrici, assicura efficienza nelle operazioni di foratura su superfici dure come cemento e pietra.

Produttore

SDD 11x150 Punta trapano muro al carburo