Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00505308
Cod. Produttore
00505308
Cod. EAN
8001132053089

Informazioni di prodotto

  • Lunghezza totale - l - [mm]: 120;
  • Lunghezza utile: 72;
  • Attacco per elettroutensili: Ø 9,0;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 10;
Descrizione del produttore: Punta trapano per muro in carburo di alta qualità, dimensioni 10x120 mm, ideale per forature precise e resistenti su materiali da costruzione. Progettata per garantire durata e performance elevate durante l'uso con trapani elettrici, assicura una penetrazione efficiente e una lunga vita utile anche in condizioni di lavoro impegnative. Perfetta per applicazioni professionali nel settore dell'edilizia e dell'impiantistica elettrica.

Produttore

SDD 10x120 Punta trapano muro al carburo