Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBDD001
Cod. Produttore
DD001
Cod. EAN
8017963151221

Informazioni di prodotto

Spina di prova,diametro 2.3mm, colore nero

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: SDD/1 Spina di prova,diametro 2.3mm, colore nero

tensione nominale

1000 V

numero di poli

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

Collegabile

sezione conduttore collegabile unifilare

0,25 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,25 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,25 ... 2,5 mm²

Produttore

Spina di prova derivazione 2,3 mm colore nero uso elettrico test collegamenti