Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBDC006
Cod. Produttore
DC006
Cod. EAN
8017963017329

Informazioni di prodotto

Tastatore di prova modulare, passo 6mm per CBC.4, MPS.4, SFR.4

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: SDC/6 Tastatore di prova modulare, passo 6mm per CBC.4, MPS.4, SFR.4

tensione nominale

1000 V

dimensione modulare

6 mm

numero di poli

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

Collegabile

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 0,8 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 1,5 mm²

Produttore

Tastatore di prova modulare passo 6mm per CBC.4 MPS.4 SFR.4