› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

SCREEN DX-SX-BS UPLED 30M

Cod. Rexel BE4311
Cod. Produttore 4311
Cod. EAN 8002219717658

Informazioni principali

  • Descrizione: SCREEN DX SX BS UPLED 30M
  • Tensione: 230 V
  • Corrente: 16 A
  • Grado protezione: IP44
  • Dimensioni: 30 m
  • Materiale: Resistente
  • Certificazioni: CE
  • Serie: BE4311

Descrizione del prodotto

Scopri il SCREEN DX SX BS UPLED 30M, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Questo schermo è realizzato con materiali resistenti, garantendo durabilità e prestazioni elevate. Il design è stato pensato per garantire una facile integrazione in qualsiasi ambiente, rendendo l'installazione un processo semplice e veloce. La sua versatilità lo rende ideale per una varietà di applicazioni, sia in ambito residenziale che commerciale. Con un'attenzione particolare alla sicurezza e all'efficienza, questo prodotto è conforme agli standard di settore, garantendo un funzionamento affidabile. La finitura di alta qualità assicura una protezione ottimale contro gli agenti esterni, prolungando la vita utile del dispositivo. Scegliere il SCREEN DX SX BS UPLED 30M significa optare per un prodotto che unisce funzionalità, sicurezza e design innovativo. Descrizione del produttore: Scopri il SCREEN DX SX BS UPLED 30M, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Questo schermo è realizzato con materiali resistenti, garantendo durabilità e prestazioni elevate. Il design è stato pensato per garantire una facile integrazione in qualsiasi ambiente, rendendo l'installazione un processo semplice e veloce. La sua versatilità lo rende ideale per una varietà di applicazioni, sia in ambito residenziale che commerciale. Con un'attenzione particolare alla sicurezza e all'efficienza, questo prodotto è conforme agli standard di settore, garantendo un funzionamento affidabile. La finitura di alta qualità assicura una protezione ottimale contro gli agenti esterni, prolungando la vita utile del dispositivo. Scegliere il SCREEN DX SX BS UPLED 30M significa optare per un prodotto che unisce funzionalità, sicurezza e design innovativo.

Caratteristiche tecniche

ampiezza di riconoscimento

30

SCREEN DX-SX-BS UPLED 30M