Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Varie Accessori di Cablaggio e Siglatura /

Cod. Rexel
3M7100166938
Cod. Produttore
7100166938

Informazioni di prodotto

Connettore a perforazione di isolante 3M™ Scotchlok™ 560B, blu 1.02-1.29 mm (solido/a trefoli), 1.62 mm (a trefoli)
Descrizione del produttore: Il connettore a perforazione di isolante 3M™ Scotchlok™ 560 è un connettore a doppia corsa oa presa per giunzioni a presa o parallela. Il connettore a perforazione di isolante 3M™ Scotchlok™ 560 ha una tensione nominale di 600 V per cavi da costruzione e una tensione nominale di 1000 V per insegne, infissi e apparecchi di illuminazione. Resiste a temperature di 105 gradi C. È adatto per collegamenti elettrici generici su auto, barche, furgoni o rimorchi. Coibentato in polipropilene, autostrante e ignifugo.

Colore dell'isolamento

Blu

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

max. diametro esterno

3,7 ... 3,7 mm

Produttore

3M

SCOTCHLOK 560B CONNETTORI 10