Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Nastro isolante /

Cod. Rexel
3M7000034804
Cod. Produttore
7000034804

Informazioni di prodotto

Scotch® 23 nastro per giunzioni in gomma, 19 mm x 9,15 m, sfuso
Scotch® 23 Nastro isolante autoagglomerante a base di EPR con separatore. Per la sua conformabilità si adatta perfettamente a qualsiasi contorno formando una massa omogenea e compatta. È formulato in modo da resistere all’effetto corona ed agli agenti ossidantiche ne derivano (ozono). In fase di applicazione è conveniente mantenere l’allungamento del nastro fra il 50% ed il 200%. Il nastro per giunture in gomma Scotch® 23 è altamente isolante per isolare e chiudere i cavi ad alto voltaggio. Il nastro autoamalgamente crea un'aderenza stretta e forte fondendosi su se stesso. Il supporto altamente conformabile di gomma etilenpropilenica (EPR) avvolge fermamente molti profili, anche le forme irregolari e complicate. Il nastro può essere allungato fino al 100% per fornire un isolamento compatto resistente all'umidità. Le proprietà fisiche ed elettriche non sono influenzate dal grado di allungamento. Il nastro isolante nero, con 0,75 mm di spessore, fornisce l'isolamento elettrico principale per le giunture e i terminali dei cavi fino a 69 kV e 90°C di temperatura operativa continua e 130°C con sovraccarico di temperatura di emergenza. Offre inoltre l'isolamento principale per costruire involucri protettivi sui cavi fino a 35 kV.

Produttore

3M

SCOTCH 23 19MM X 9,15M