Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Varie Videosorveglianza /

Cod. Rexel
HIK314100006
Cod. Produttore
314100006
Cod. EAN
6941545612119

Informazioni di prodotto

Scopa Lavapavimenti Cordless a Doppio Serbatoio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La scopa lavapavimenti cordless RH1 combina praticità e innovazione per una pulizia efficace e senza fili. Il design compatto e leggero permette un utilizzo agevole in ogni ambiente, mentre la tecnologia cordless garantisce massima libertà di movimento senza ingombri. Ideale per la pulizia quotidiana, assicura risultati ottimali su diverse superfici grazie a un sistema integrato di aspirazione e lavaggio. La scopa è dotata di serbatoi separati per acqua pulita e sporca, facilitando la manutenzione e l’igiene. Un prodotto versatile e funzionale pensato per semplificare le attività di pulizia domestica con efficienza e comodità.

tensione nominale

21,6 V

larghezza

280 mm

Tipologia

Aspirapolvere per pavimenti

altezza

1100 mm

profondità

227 mm

peso

4,7 kg

Volume recipiente

0,7 L

tipo di filtro

Filtro igienico

Regolazione della potenza aspirante

Automatico

Spazzola aspirante

Turbo

Indicatore di riempimento

Livello di potenza sonora

80 DECIBEL

colore di base

Altro

Funzionamento con sacco per polvere

No

Max. autonomia batteria

35 min

numero delle batterie ricaricabili in dotazione

1

con caricatore

Produttore

Scopa Lavapavimenti Cordless RH1 Doppio Serbatoio Pulizia Efficace Casa