Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Bollard da giardino /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI14049720
Cod. Produttore
14049720
Cod. EAN
8021944023629

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: A0311 Schermo paraluce
  • Materiale: Lamiera d’alluminio
  • Emissione luminosa: Limitata a 200°
  • Piano di emissione: Orizzontale
  • Protezione: Paraluce
  • Serie: KHA/KHA LED
Schermo paraluce realizzato in alluminio, progettato per un'uscita della luce diretta con ripartizione simmetrica. Questo accessorio garantisce un'efficace gestione della luce, migliorando il comfort visivo e l'efficienza luminosa. La struttura è priva di perforazioni sia nella trama che nel riflettore, assicurando una distribuzione uniforme e controllata della luce. La finitura e l'esecuzione della griglia sono di tipo speciale, conferendo al prodotto caratteristiche distintive e funzionali per applicazioni elettriche di alta qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: A0311 Schermo paraluce in lamiera d’alluminio, limita a circa 200° l’emissione luminosa sul piano orizzontale.

colore

Altro

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Schermo

materiale

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

esecuzione della griglia/riflettore

Altro

Produttore

Schermo paraluce alluminio emissione 200° illuminazione esterni