› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Schermo copertura sbarre verticale PrismaSeT NS1600-MTZ1 L400 sistema PrismaSeT P

Cod. Rexel MGLVS04855
Cod. Produttore LVS04855
Cod. EAN 3606481880208

Informazioni principali

  • Serie: PrismaSeT
  • Larghezza vano cavi: 400 mm
  • Compatibilità: NS630b...1600 (3P)
  • Compatibilità: NT06...16 (3P)
  • Finitura superficie: Opaco bucciato
  • Trattamento protezione: Elettroforesi e polvere epossidica
  • Colore: Bianco RAL 9003
  • Peso netto: 2,8 kg

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Copertura sbarre per unità funzionali PrismaSeT P copertura sbarre verticali progettata specificatamente per il sistema PrismaSeT P NS-MTZ1/NT W400.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

PrismaSeT

Schermo copertura sbarre verticale PrismaSeT NS1600-MTZ1 L400 sistema PrismaSeT P