› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

SCHERMO BAND UPLED DX SX BS UP

Cod. Rexel BE4325
Cod. Produttore 4325
Cod. EAN 8002219748553

Informazioni principali

  • Descrizione: SCHERMO BAND UPLED DX SX BS UP
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Isolamento elettrico
  • Durabilità: Resistente ambienti
  • Installazione: Facile e versatile
  • Uso: Protezione interferenze
  • Affidabilità: Prestazioni elevate
  • Serie: BE4325

Descrizione del prodotto

Il prodotto BE4325 è uno schermo di alta qualità progettato per garantire un'efficace protezione e isolamento in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo schermo è concepito per resistere a condizioni ambientali difficili, assicurando durabilità e affidabilità nel tempo. La sua forma e design sono stati ottimizzati per facilitare l'installazione in vari contesti, rendendolo versatile per molteplici utilizzi. Grazie alla sua costruzione robusta, il BE4325 offre eccellenti prestazioni di isolamento, contribuendo a migliorare la sicurezza e l'efficienza del sistema elettrico. È ideale per impieghi in cui è necessaria una protezione avanzata contro le interferenze e i cortocircuiti. Questo schermo rappresenta una soluzione ideale per professionisti e tecnici del settore elettrico che cercano qualità e prestazioni superiori nei loro progetti. Descrizione del produttore: Il prodotto BE4325 è uno schermo di alta qualità progettato per garantire un'efficace protezione e isolamento in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo schermo è concepito per resistere a condizioni ambientali difficili, assicurando durabilità e affidabilità nel tempo. La sua forma e design sono stati ottimizzati per facilitare l'installazione in vari contesti, rendendolo versatile per molteplici utilizzi. Grazie alla sua costruzione robusta, il BE4325 offre eccellenti prestazioni di isolamento, contribuendo a migliorare la sicurezza e l'efficienza del sistema elettrico. È ideale per impieghi in cui è necessaria una protezione avanzata contro le interferenze e i cortocircuiti. Questo schermo rappresenta una soluzione ideale per professionisti e tecnici del settore elettrico che cercano qualità e prestazioni superiori nei loro progetti.
SCHERMO BAND UPLED DX SX BS UP