Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE4681
Cod. Produttore
4681
Cod. EAN
8002219749307

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SCHERMO BAND INFINITA 25MT
  • Lunghezza: 25 metri
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Domestiche e professionali
  • Flessibilità: Facile installazione
  • Resistenza: Robusto e duraturo
  • Protezione: Efficace e affidabile
  • Serie: BE4681
Il BE4681 è un innovativo schermo band infinita di 25 metri, progettato per garantire prestazioni elevate in una varietà di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è ideale per l'installazione in ambienti che richiedono una protezione efficace e duratura. La sua lunghezza di 25 metri permette di coprire ampie aree, rendendolo perfetto per utilizzi sia domestici che professionali. La flessibilità del materiale assicura una facile manipolazione e installazione, mentre la robustezza garantisce resistenza alle sollecitazioni. Con il suo design pratico, il BE4681 si integra perfettamente in qualsiasi contesto, offrendo una soluzione funzionale e affidabile per le esigenze di cablaggio e protezione elettrica. Descrizione del produttore: Il BE4681 è un innovativo schermo band infinita di 25 metri, progettato per garantire prestazioni elevate in una varietà di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è ideale per l'installazione in ambienti che richiedono una protezione efficace e duratura. La sua lunghezza di 25 metri permette di coprire ampie aree, rendendolo perfetto per utilizzi sia domestici che professionali. La flessibilità del materiale assicura una facile manipolazione e installazione, mentre la robustezza garantisce resistenza alle sollecitazioni. Con il suo design pratico, il BE4681 si integra perfettamente in qualsiasi contesto, offrendo una soluzione funzionale e affidabile per le esigenze di cablaggio e protezione elettrica.

Produttore

SCHERMO BAND INFINITA 25MT