› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

SCHERMO BAND ECOMP LED SX/DX

Cod. Rexel BE4124
Cod. Produttore 4124
Cod. EAN 8002219745842

Informazioni principali

  • Tipo: SCHERMO BAND ECOMP LED
  • Compatibilità: SX/DX
  • Materiale: Alta qualità
  • Efficienza: Ottimizza luce
  • Consumo: Basso
  • Applicazioni: Commerciale, industriale
  • Design: Elegante e moderno
  • Serie: BE4124

Descrizione del prodotto

Il BE4124 è un innovativo schermo LED per applicazioni di illuminazione, progettato per offrire prestazioni elevate e una lunga durata. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo resistenza e affidabilità anche in condizioni di utilizzo intensivo. La sua forma è stata studiata per ottimizzare la diffusione della luce, migliorando l'efficienza energetica e riducendo i consumi. Il design elegante e moderno del BE4124 si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, rendendolo ideale per installazioni in spazi commerciali, industriali e domestici. Grazie alla sua compatibilità con diverse tipologie di montaggio, può essere facilmente integrato in sistemi esistenti. L'illuminazione a LED non solo fornisce una luce brillante e chiara, ma contribuisce anche a ridurre l'impatto ambientale, grazie alla sua natura a basso consumo energetico. Scegliere il BE4124 significa optare per un prodotto che unisce efficienza, estetica e sostenibilità. Descrizione del produttore: Il BE4124 è un innovativo schermo LED per applicazioni di illuminazione, progettato per offrire prestazioni elevate e una lunga durata. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo resistenza e affidabilità anche in condizioni di utilizzo intensivo. La sua forma è stata studiata per ottimizzare la diffusione della luce, migliorando l'efficienza energetica e riducendo i consumi. Il design elegante e moderno del BE4124 si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, rendendolo ideale per installazioni in spazi commerciali, industriali e domestici. Grazie alla sua compatibilità con diverse tipologie di montaggio, può essere facilmente integrato in sistemi esistenti. L'illuminazione a LED non solo fornisce una luce brillante e chiara, ma contribuisce anche a ridurre l'impatto ambientale, grazie alla sua natura a basso consumo energetico. Scegliere il BE4124 significa optare per un prodotto che unisce efficienza, estetica e sostenibilità.
SCHERMO BAND ECOMP LED SX/DX