› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

SCHERMO BAND DXSX DES/COMP LED

Cod. Rexel BE4267
Cod. Produttore 4267
Cod. EAN 8002219599223

Informazioni principali

  • Descrizione: SCHERMO BAND DXSX DES/COMP LED
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Protezione LED
  • Installazione: Semplice e intuitiva
  • Protezione: Contro polvere e detriti
  • Uso: Residenziale e commerciale
  • Compatibilità: Varie configurazioni LED
  • Serie: BE4267

Descrizione del prodotto

Il prodotto BE4267 è uno schermo di protezione progettato specificamente per applicazioni LED. Questo schermo è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo resistenza e durata nel tempo. La sua forma e design sono pensati per un'installazione semplice e intuitiva, rendendolo ideale per una vasta gamma di ambienti, sia residenziali che commerciali. La compatibilità con diverse configurazioni di illuminazione LED lo rende un accessorio versatile per migliorare la sicurezza e l'efficienza energetica. Con un'attenzione particolare alla funzionalità, questo schermo offre una protezione efficace contro polvere e detriti, contribuendo a mantenere l'integrità delle installazioni luminose. La sua estetica si integra facilmente in qualsiasi contesto, offrendo una soluzione pratica e di design. Descrizione del produttore: Il prodotto BE4267 è uno schermo di protezione progettato specificamente per applicazioni LED. Questo schermo è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo resistenza e durata nel tempo. La sua forma e design sono pensati per un'installazione semplice e intuitiva, rendendolo ideale per una vasta gamma di ambienti, sia residenziali che commerciali. La compatibilità con diverse configurazioni di illuminazione LED lo rende un accessorio versatile per migliorare la sicurezza e l'efficienza energetica. Con un'attenzione particolare alla funzionalità, questo schermo offre una protezione efficace contro polvere e detriti, contribuendo a mantenere l'integrità delle installazioni luminose. La sua estetica si integra facilmente in qualsiasi contesto, offrendo una soluzione pratica e di design.
SCHERMO BAND DXSX DES/COMP LED