› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

SCHERMO BAND BASSO P.MODULA

Cod. Rexel BE18582
Cod. Produttore 18582
Cod. EAN 8002219889744

Informazioni principali

  • Descrizione: SCHERMO BAND BASSO P.MODULA
  • Protezione: efficace e duratura
  • Struttura: robusta e resistente
  • Installazione: semplice e rapida
  • Materiali: alta qualità
  • Conformità: standard di protezione
  • Applicazioni: modulari
  • Serie: BE18582

Descrizione del prodotto

Il BE18582 è un schermo band basso progettato per applicazioni modulari. Realizzato con materiali di alta qualità, questo schermo offre una protezione efficace e duratura per i componenti elettrici. La sua struttura robusta garantisce resistenza e affidabilità, rendendolo ideale per ambienti di lavoro esigenti. La versatilità del design consente un'installazione semplice e rapida, facilitando l'integrazione in diversi sistemi elettrici. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, il BE18582 è conforme agli standard di protezione, assicurando un funzionamento sicuro e senza problemi. Questo schermo è perfetto per chi cerca soluzioni affidabili e performanti nel campo dell'elettricità. Descrizione del produttore: Il BE18582 è un schermo band basso progettato per applicazioni modulari. Realizzato con materiali di alta qualità, questo schermo offre una protezione efficace e duratura per i componenti elettrici. La sua struttura robusta garantisce resistenza e affidabilità, rendendolo ideale per ambienti di lavoro esigenti. La versatilità del design consente un'installazione semplice e rapida, facilitando l'integrazione in diversi sistemi elettrici. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, il BE18582 è conforme agli standard di protezione, assicurando un funzionamento sicuro e senza problemi. Questo schermo è perfetto per chi cerca soluzioni affidabili e performanti nel campo dell'elettricità.
SCHERMO BAND BASSO P.MODULA