› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

SCHERMO BAND BASS DES/COMP LED

Cod. Rexel BE4268
Cod. Produttore 4268
Cod. EAN 8002219599230

Informazioni principali

  • Descrizione: SCHERMO BAND BASS DES/COMP LED
  • Tecnologia: LED a basso consumo
  • Materiali: Alta qualità e durabilità
  • Applicazioni: Domestiche e commerciali
  • Installazione: Flessibile e versatile
  • Design: Elegante e funzionale
  • Efficienza: Illuminazione efficiente
  • Serie: BE4268

Descrizione del prodotto

Il BE4268 è un innovativo schermo progettato specificamente per l'illuminazione a LED. Questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e resistenza nel tempo. La sua forma elegante e funzionale si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo ideale per applicazioni domestiche e commerciali. Grazie alla sua compatibilità con diverse tipologie di installazione, il BE4268 offre flessibilità e versatilità, permettendo di adattarsi facilmente a vari sistemi di illuminazione. La tecnologia LED incorporata assicura un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico, contribuendo a ridurre i costi energetici. Con un design che unisce estetica e funzionalità, il BE4268 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di illuminazione moderne e sostenibili. Descrizione del produttore: Il BE4268 è un innovativo schermo progettato specificamente per l'illuminazione a LED. Questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e resistenza nel tempo. La sua forma elegante e funzionale si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo ideale per applicazioni domestiche e commerciali. Grazie alla sua compatibilità con diverse tipologie di installazione, il BE4268 offre flessibilità e versatilità, permettendo di adattarsi facilmente a vari sistemi di illuminazione. La tecnologia LED incorporata assicura un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico, contribuendo a ridurre i costi energetici. Con un design che unisce estetica e funzionalità, il BE4268 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di illuminazione moderne e sostenibili.
SCHERMO BAND BASS DES/COMP LED