Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS04197
Cod. Produttore
LVS04197
Cod. EAN
3606481880031

Informazioni di prodotto

Schermo alim. barre 630A

Documentazione tecnica

Schermo alim. barre 630A

materiale

plastica

altezza

1500 mm

larghezza

250 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

Schermo alimentazione barre 630A protezione elettrica industriale

€ 84,03 x 1 pz.
(pz.)