› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

SCHERMO ACC DIFFONDENTE 1200

Cod. Rexel BE20107
Cod. Produttore 20107
Cod. EAN 8002219718907

Informazioni principali

  • Serie: HCCP
  • Materiale: Acciaio
  • Protezione: Elettrica
  • Resistenza: Alta
  • Installazione: Facile
  • Uso: Industriale
  • Dimensioni: Ottimizzate
  • Ambienti: Igiene & Sicurezza

Descrizione del prodotto

Il "SCHERMO ACC PROTEZ HCCP 1200" è un dispositivo progettato per garantire una protezione efficace in ambito elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo schermo offre una resistenza superiore e una lunga durata, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura robusta è progettata per resistere a condizioni di lavoro severe, assicurando la massima sicurezza e affidabilità. Il design del prodotto permette una facile installazione, mentre le sue dimensioni ottimizzate lo rendono versatile per diverse applicazioni. Questo schermo è particolarmente adatto per ambienti che richiedono standard elevati di igiene e sicurezza, come quelli del settore alimentare e della salute. Con un'attenzione particolare alla funzionalità e all'estetica, il "SCHERMO ACC PROTEZ HCCP 1200" rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di protezione elettrica di alta qualità. Descrizione del produttore: Il "SCHERMO ACC PROTEZ HCCP 1200" è un dispositivo progettato per garantire una protezione efficace in ambito elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo schermo offre una resistenza superiore e una lunga durata, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura robusta è progettata per resistere a condizioni di lavoro severe, assicurando la massima sicurezza e affidabilità. Il design del prodotto permette una facile installazione, mentre le sue dimensioni ottimizzate lo rendono versatile per diverse applicazioni. Questo schermo è particolarmente adatto per ambienti che richiedono standard elevati di igiene e sicurezza, come quelli del settore alimentare e della salute. Con un'attenzione particolare alla funzionalità e all'estetica, il "SCHERMO ACC PROTEZ HCCP 1200" rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di protezione elettrica di alta qualità.

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori

schermo

SCHERMO ACC DIFFONDENTE 1200