› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

SCHERMI DX/SX/BS DES/COMP LED

Cod. Rexel BE4269
Cod. Produttore 4269
Cod. EAN 8002219599247

Informazioni principali

  • Tipo: SCHERMI DX/SX/BS
  • Applicazione: LED
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Residenziale/Commerciale
  • Protezione: Robusta
  • Montaggio: Ergonomico
  • Serie: BE4269
  • Versatilità: Multi configurazione

Descrizione del prodotto

Il BE4269 è un innovativo schermo progettato per applicazioni LED, realizzato con materiali di alta qualità per garantire performance elevate e durabilità. Questo prodotto è compatibile con una varietà di installazioni, rendendolo versatile per diverse esigenze. La sua costruzione robusta assicura una protezione efficace, mentre il design ergonomico facilita il montaggio e l'uso. Grazie alla sua capacità di adattarsi a diverse configurazioni, il BE4269 si presta perfettamente a progetti di illuminazione residenziale e commerciale. La cura nei dettagli e l'attenzione alla qualità dei materiali utilizzati fanno di questo schermo un'ottima scelta per chi cerca affidabilità e prestazioni superiori nel campo dell'illuminazione LED. Descrizione del produttore: Il BE4269 è un innovativo schermo progettato per applicazioni LED, realizzato con materiali di alta qualità per garantire performance elevate e durabilità. Questo prodotto è compatibile con una varietà di installazioni, rendendolo versatile per diverse esigenze. La sua costruzione robusta assicura una protezione efficace, mentre il design ergonomico facilita il montaggio e l'uso. Grazie alla sua capacità di adattarsi a diverse configurazioni, il BE4269 si presta perfettamente a progetti di illuminazione residenziale e commerciale. La cura nei dettagli e l'attenzione alla qualità dei materiali utilizzati fanno di questo schermo un'ottima scelta per chi cerca affidabilità e prestazioni superiori nel campo dell'illuminazione LED.
SCHERMI DX/SX/BS DES/COMP LED