› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Schermi braccialetti V 2 pezzi lunghezza 1 m per fissaggio cavi verticali PrismaSeT

Cod. Rexel MGLVS04263
Cod. Produttore LVS04263
Cod. EAN 3606481866479

Informazioni principali

  • Serie: PrismaSeT
  • Tipo: Braccialetti per cavi
  • Lunghezza: 1000 mm
  • Posizione montaggio: Verticale
  • Materiale: Plastica
  • Colore: Bianco (RAL 9001)
  • Quantità confezione: Set da 2
  • Garanzia: 18 mesi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cinghie per PrismaSeT P e G. Coperchi per fascette di cavi verticali. Set di 2 x 1 m.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

Altro

altezza

1000 mm

numero RAL

9003

materiale

Plastica

Serie

PrismaSeT

Schermi braccialetti V 2 pezzi lunghezza 1 m per fissaggio cavi verticali PrismaSeT