Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA53164
Cod. Produttore
OVA53164
Cod. EAN
3606480930133

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: Exiway Smartled
  • Forma: ISO
  • Distanza visibilità: 30 m
  • Funzione segnalazione: Indicatore Monofaccia
  • Marcatura: 45° varianti
  • Dimensioni (AxLxP): 187,9x165x10 mm
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: Exiway Smartled

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il Kit di pittogramma per Vetrosignal compatibile con Exiway Smartled, disponibile in 4 varianti 45° alto destra, alto sinistra, basso destra, basso sinistra garantendo una visibilità di 30 metri. Exiway Smartled a LED è la gamma completa che stavi cercando. Con un numero limitato di referenze può coprire tutte le esigenze del mercato e soddisfare i flussi luminosi richiesti. E' ideale per ogni tipologia di installazione: piccole, medie, grandi edifici. Grazie al set di pittogrammi 45° per Vetrosignal, si può trasformare in una lampada di segnalazione per le vie di esodo, indicando la salita o discesa da seguire.

larghezza

165 mm

Tipologia

Altro

spessore del materiale

10 mm

significato del pittogramma

Via di fuga

lunghezza

187,9 mm

direzione

Altro

ampiezza di riconoscimento

30 m

Serie

Exiway Smartled

Produttore

Schermi 45° Kit Vetrosignal Exiway Smartled 30m Segnalazione Vie Esodo LED