Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA53165
Cod. Produttore
OVA53165
Cod. EAN
3606480930140

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: Exiway Smartled
  • Distanza visibilità: 24 m
  • Marcatura: 45° alto/basso dx/sx
  • Forma: ISO
  • Altezza: 304 mm
  • Larghezza: 127 mm
  • Profondità: 30,5 mm
  • Serie: Exiway Smartled

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il Kit di pittogramma per schermo compatibile con Exiway Smartled, disponibile in 4 varianti 45° alto destra, alto sinistra, basso destra, basso sinistra garantendo una visibilità di 24 metri. Exiway Smartled a LED è la gamma completa che stavi cercando. Con un numero limitato di referenze può coprire tutte le esigenze del mercato e soddisfare i flussi luminosi richiesti. E' ideale per ogni tipologia di installazione: piccole, medie, grandi edifici. Grazie al set di pittogrammi 45° per schermo, si può trasformare in una lampada di segnalazione per le vie di esodo, indicando la salita o discesa da seguire.

larghezza

127 mm

Tipologia

Adesivo

spessore del materiale

30,5 mm

significato del pittogramma

Via di fuga

lunghezza

304 mm

direzione

Altro

ampiezza di riconoscimento

24 m

Serie

Exiway Smartled

Produttore

Schermi 45° kit segnalazione Exiway Smartled 24m per vie di esodo LED