Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXRMS008MPF
Cod. Produttore
BMXRMS008MPF
Cod. EAN
3595863922257

Informazioni di prodotto

  • Capacità memoria: 16 MB
  • Memoria: Backup programmi e dati
  • Compatibilità: BMXP342030-000
  • Server web: Transparent Ready B10
  • Peso netto: 0,002 kg
  • Dimensioni confezione: 12x14,5x0,4 cm
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: Modicon M340

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La scheda SD fa parte della gamma di controllori di automazione programmabili (PAC) Modicon M340. La scheda di memoria SD flash è un accessorio del processore M340. È progettata con una capacità di memoria di archiviazione dati pari a 16 MB. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. Supporta il server web Transparent Ready classe B10. La memoria è usata per eseguire il backup di programmi, costanti, simboli e dati, per l'attivazione di server web standard, classe B10 e per l'archiviazione di file. Peso: 0,002 kg. È applicabile sia in processi manifatturieri sia in applicazioni legate ai settori delle energie rinnovabili, acqua, cemento, produzione ed infrastrutture. La scheda di memoria è compatibile con i moduli processore Modicon M340 BMXP342030, BMXP342020, BMXP342010 e BMXP342000. La scheda SD deve essere inserita nello slot frontale dotato di sportello di protezione. Di forma compatta,il Modicon M340 offre flessibilità e funzioni integrate in un case di piccole dimensioni. Nel cuore del processo, fornisce soluzioni plug-and-work con dispositivi sia Schneider Electric che di altri produttori.

supporto di memoria

Scheda SD

tipo di memoria

Altro

dimensione memoria

8192 KILOBYTE

Serie

Modicon M340

Produttore

Scheda memoria flash SD - 8 Mb - 8 Mb di spazio me. file - Per processore M340